Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Endoszkóp, merev, ⌀ 8 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 250mm

Cikkszám: 492738 250

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkahossz (objektív nélkül) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szonda ⌀ 8 mm
Munkahossz (objektív nélkül) 250 mm
Látás iránya 0 fok
Képi nyílásszög 40 fok
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492738 250

Leírás

Kivitel:

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Tartalom:

Inkluzív cserélhető objektívek 0° látószöggel.

Opcionális tartozék:

492846 sz. és 462860 sz. LED-es fényforrás

Figyelem:

A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.