{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 10 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Prizmaszög | 60 (3-szög) fok | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 422300 10-25 | |
EAN / GTIN | 4946368009971 | |
Gyártó száma | 114-102 |