Kivitel:
- Mérési tartomány [mm]: Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 30
- Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 30
- Max. megengedett hiba [µm]: 0 ÷ 1,2
- Mérési tartomány: 0 ÷ 1,2
- Max: megengedett párhuzamossági hiba [µm]: 2
- Felbontás [mm] : 0,001
- Felbontás [in]: .00005
- Adatkimenet: Opto-RS232
- Méret A [mm]: 189
- B méret [mm]: 72
- C méret [mm]: Ø 6,5
- Méret D [mm]: 28
- Méret E [mm]: 5
Leírás:
Digitális külső mikrométer, 0-30 mm, kis mérőfelületek, MICROMASTER IP54
Jellemző:
- Nulla: Szúróbetétek: volfrámkarbid
- Geometriatávolság: 0,5 mm
- Védettségi fok: LCD; Számjegyméret: 7 mm
- Funkció(k): LCD kijelző; Számjegyméret: 7 mm
- Funkció(k): Készenléti állapot 10 perc után; kijelzőzár
- Autonómia: 2'000 ÷ 4'000 óra
- Mérőerő: ≤ 10 N
- Mérési egység: mm / in
- Akkumulátor típusa: CR2032 gombelem
Szabvány:
DIN 863 T3
Tartalom:
Mikrométer; elem (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat