{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 700 mm - 800 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsó mérési útja | 25 mm | |
Mérődob ⌀ | 21 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Súly | 14,8 kg | |
Mérőbetétek száma | 4 | |
Beállító etalonok száma | 4 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420810 700-800 | |
EAN / GTIN | 2050001059994 | |
Gyártó száma | 104-146A |