{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 150 mm - 175 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 7 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Mérődob ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 427800 150-175 | |
EAN / GTIN | 2050001053664 | |
Gyártó száma | 4163006 |