{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 6 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 0,005 mm | |
Interfész | Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérőfejek száma | 3 | |
Beállító gyűrűk száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 8 / 10 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 429260 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368636719 | |
Gyártó száma | 568-924 |