Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mágneses prizma, egyenként, Hossz×szélesség: 80X70mm

Cikkszám: 447120 80X70

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 6 mm - 66 mm
Hossz 80 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 95 mm
Súly / darab 3 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447120 80X70
Gyártó száma 447120 80X70

Leírás

Kivitel:

Három mágneses érintkező felület (kis prizma, nagy prizma, felső és alsó oldal egyszerre bekapcsolva).
A homlokfelület és az oldalfelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz