Kivitel:
Nagy pontosságú, nagyon robusztus, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Magasságok és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok és horonyszélességek stb. méréséhez, dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérési erővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően. A szilárd és folyékony szennyeződésekkel szemben nagyon ellenálló. A panel elülső oldala IP65 védelemmel rendelkezik.
Légpárna a könnyű, rántásmentes eltolás érdekében. Konfigurációk derékszögűség és párhuzamosság eltérésének rögzítéséhez.
Felhasználás:
Különösen alkalmas gyártási területen történő felhasználáshoz.
Tartalom:
Alapkészülék kezelőpulttal, keményfém gömbös ⌀ 5 mm standard mérőbetéttel, 110 − 240 V tápegységgel, újratölthető PB akkuval. SCS kalibrálási bizonyítvány.
Opcionális tartozék:
Különböző extra tartozékok külön rendelésre szállíthatók, mérőtapintó készlet
445266 sz., és
445267 sz.