Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Digitális magasságmérő műszer Linear Height, Típus: 600E

Cikkszám: 445390 600E

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 600 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 972 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 1,1 + 0,6 L / 600 µm
Ismétlési pontosság, sík 0,4 µm
Egyenesség 4 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 5 µm
Kivitel tartófogantyú nélkül
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Mérőerő 1 N
Méréstechnika digitális
Teljes magasság 1 013 mm
Súly 24 kg
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445390 600E
Gyártó száma 518-351D-21

Leírás

Kivitel:

Új generációs LH-600E digitális magasságmérő készülék kategóriájának legnagyobb pontosságával. Egyszerűen kezelhető a kijelzőn megjelenő menüvezérléssel a magától értetődő kezelőfelületnek köszönhetően, Háttérvilágítású, 14,5 cm méretű színes kijelző pneumatikus mozgató mechanizmussal. Az előre „megtanított” részprogramok automatikus lefuttatása, a GO / NG visszajelzés minden mérésnél, és a hálózattól független üzemeltetés az újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően (kb. 5 óra) lehetővé teszi a gyártási területen történő optimális felhasználást. DIGIMATIC adatkimenet digitális mérőórákhoz. Funkciók 1D és 2D mérésekhez és kiértékelésekhez, tűrésértékelés riasztási funkcióval és statisztikai feldolgozás / kiértékelés. 8 GB-os vagy nagyobb pendrive-ok használhatóak.

Tartalom:

Gömbös tapintó ⌀ 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), hálózati adapter, NiMH akkumulátor és borítófedél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz