{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×15 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Elem élettartama kb. | 2 000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 181 mm | |
Talpfelület szélesség | 142 mm | |
Súly | 6,4 kg | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445135 600 | |
Gyártó száma | 570-304 |