TESA MICRO-HITE + M digitális magasságmérő műszer motoros meghajtással kezelőpanellel M350

Cikkszám: 445290 M350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 315,00 € /(db)
  • 341,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 350 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 520 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 1,8 + 2L / 1000 µm
Ismétlési pontosság, sík ≤0,5 µm
Ismétlési pontosság, furat ≤1 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 7 µm
Mérőszán mozgatása motorizált
Interfész USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Mérőerő 1,6 ±0,25 N
Súly 33 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445290 M350
EAN / GTIN 7630041129953
Gyártó száma 00730079

Leírás

Kivitel:

TESA MICRO-HITE motorizált, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
  • Inkrementális osztott mérőléc referencia ponttal. Szabadalmaztatott opto-µ leolvasó rendszer.
  • Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hossztágulási együttható.
  • Nagyon nagy ismétlési pontosság az állandó tapintóerőnek köszönhetően.
  • Bekapcsolható légpárna
  • Felhasználóbarát alkalmazás az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
  • Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
  • Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

Szoftver / mérési funkciók
  • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
  • Integrált számítógép.
  • Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.
  • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
  • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.

Hibrid kezelőpanel
  • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
  • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
  • Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.

Előny:

Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás világító diódákkal.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartóval, standard mérőbetéttel, tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darabbal, elektromos pumpával (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, Li-Ion akku 445443 sz. akkumulátor méret, hálózati adapter (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz., nyomtatópapír 445294 sz., adatkábel 498918 sz., USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz. BT méret, Stat-Express szoftver 498926 sz., porvédő tok. A teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek