{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 700 mm | |
Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 870 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | < 8 µm | |
Ismétlési pontosság (2 σ) | < 3 µm | |
Mérőszán mozgatása | manuális | |
Interfész | RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 55 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Mérőerő | 1,5 ±0,5 N | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
Cikkszám | 445260 700 | |
Gyártó száma | 00730059 |