Digitális, magasságmérő dupla oszlopos, 0-18″/450 mm, inch/metrikus, 0-18″/450 mm

Cikkszám: 192-631-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192-631-10
EAN / GTIN 4946368583365
Gyártó száma 192-631-10
L-szám L40010 8552

Leírás

Leírás:

Ez a rendkívül pontos magasságmérő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopos szerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0-18
Számlalépés értéke: 0,0005/0,0002″ vagy 0,01/0,005 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″/±0,05 mm.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
Max. Reakciósebesség: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átkapcsolás: igen
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a szúrótűt, a szúrótűtartót, 1x elemet és fedelet.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 3500 óra