Leírás:
Ez a rendkívül pontos magasságmérő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopos szerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 12
Számlalépés értéke: 0,0005/0,0002″ vagy 0,01/0,005 mm
Pontosság: ±0,02 mm/0,001″.
Mérési eltérés határérték E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Az akkumulátor élettartama: kb. 3500 óra
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
Max. Reakciósebesség: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Jeladószonda : Igen
Jelszondás csúcskompenzáció: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átkapcsolás: igen
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a szúrótűt, a szúrótűtartót, 1x elemet és fedelet.
Tápegység: 1x elem SR-44