Leírás:
Ez a rendkívül pontos magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopszerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Számlálási lépésköz: 0,01/0,005 mm
Pontosság: ±0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,02 mm
Ismétlési pontosság: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság: 11 mm
Max. Reakciósebesség: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC NULLA): Igen
Jelzőgomb: Igen
Jelzőgombos csúcskompenzáció: Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átállítás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a kaparótűt, a kaparótűtartót, 1x akkumulátort és a fedelet.
Tápegység: 1x akkumulátor SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 3500 óra