Furatmikrométer készlet 50-150 mm

Cikkszám: 427500 50-150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 71,00 € /(db)
  • 101,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Mérődob ⌀ 15 mm
Cső ⌀ 12,5 mm
Méréstechnika analóg
Hosszabbítók száma 3
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Gyártó száma 137-201

Leírás

Kivitel:

Egy alapmikrométer 50 − 63 mm és különböző hosszabbítók. Az alapmikrométerre a kívánt méréstartománytól függően egy vagy több hosszabbító csavarozható fel. A hosszabbítók hengeres mérőhasábokból állnak.

Kivitel - kép:

Menetvédő sapka
Hosszabbító 13 mm
Hosszabbító 25 mm
Alapmikrométer 50 − 63 mm

Pontosság:

(3 + hosszabbítók száma + L/50) µm

Tartalom:

Alapmikrométerrel és hosszabbítókkal.