{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0.004 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 4 / 5,5 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428803 3,5-6,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108323 | |
Gyártó száma | 00813409 |