3 pontos belső mikrométer Holtest készletben, 0,275-0,5″ (3 db)

Cikkszám: 368-916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 368-916
EAN / GTIN 4946368517629
Gyártó száma 368-916
L-szám L40010 8643

Leírás

Leírás:

Ez a két- és hárompontos belső mikrométer készlet a következő előnyöket kínálja Önnek: Teljes műszerkészlet Keményfémből készült mérőfelületek (mérési tartomány 2-6 mm) Titán bevonatú mérőfelületek (mérési tartomány > 6 mm) biztosítják a kiváló tartósságot és ütésállóságot Szállítás Beállítógyűrűkkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,275 - 0,5
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítógyűrű, hosszabbítócső, gyári vizsgálati tanúsítvány (csak a mérőberendezésekhez).