{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 20 mm | |
Működő munkahossz | 16,4 mm | |
Gömb ⌀ D | 2,5 mm | |
Szár ⌀ S | 1,4 mm | |
Csatlakozó menet | M2 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Acél | |
Súly | 0,4 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494222 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002041028 | |
Gyártó száma | A-5000-7804 |