Leírás:
A Kern OIV-3 videomikroszkópot a digitális sztereomikroszkópia optimalizálására tervezték. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű megjelenítését a képernyőn Az alapfelszereltségként mellékelt LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkafelülettel párosulva a tárgyak képernyőn való rögzítése ideális az ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a 0,7x-4,5x közötti teljes zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé Az okulár nélküli mikroszkóp 5 MP megapixeles kamerája a HDMI kimenetnek köszönhetően a HD monitoron keresztül zavartalan élő megfigyelést biztosít a mintákról. Ezenkívül az intuitív szoftver, az USB-pendrive és az USB-egér, amelyek a szállítási terjedelem szerves részét képezik, lehetővé teszik az Ön eredményeinek egyszerű digitális feldolgozását és tárolását. Egy további HDMI-csatlakozó lehetővé teszi egy további monitor csatlakoztatását, és így az élő megfigyelést két párhuzamosan működtetett készülékön végezheti. Ennek a mikroszkóp sorozatnak a különleges jellemzője a beépített kattintás-stoppal ellátott zoomkerék. Ez lehetővé teszi a nagyítási szint pontos kiválasztását, és segíti a felhasználót a szoftverben a dokumentációs funkciók kalibrálásában. Az OIV-3 videomikroszkópot a digitális sztereomikroszkópia optimalizálására tervezték. Kifinomult, minden egyben axiális optikai megoldásunk lehetővé teszi a minták közvetlen és egyszerű képernyőn történő megjelenítését Az alapfelszereltség részét képező LED-es beeső fény megvilágítás (gyűrű) biztosítja a minta optimális megvilágítását A nagy munkaterülettel együtt a képernyőn történő objektumrögzítés ideális ipari megfigyeléshez, elemzéshez és dokumentáláshoz A kiváló optika a 0,7x-4,5x közötti teljes zoomtartományban egyenletesen éles képvezetést tesz lehetővé Az okulár nélküli mikroszkóp 5 MP megapixeles kamerája a HDMI kimenetnek köszönhetően zökkenőmentes élő megfigyelést biztosít a mintákról a HD monitoron keresztül. Ezenkívül az intuitív szoftver, az USB-pendrive és az USB-egér, amelyek a szállítási terjedelem szerves részét képezik, lehetővé teszik az Ön eredményeinek egyszerű digitális feldolgozását és tárolását. Egy további HDMI-csatlakozó lehetővé teszi egy további monitor csatlakoztatását, és így az élő megfigyelést két párhuzamosan működtetett készülékön végezheti. Ennek a mikroszkóp sorozatnak a különleges jellemzője a beépített kattintás-stoppal ellátott zoomkerék. Ez lehetővé teszi a nagyítási szint pontos kiválasztását, és támogatja a felhasználót a szoftver dokumentációs funkcióinak kalibrálásában.