Kivitel:
Mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható Multitouch Panel PC-vel, magától értetődő M3 mérőszoftverrel.
Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható. Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel. Ergonomikus gyorsállítás egykezes használattal mindkét irányban (X és Y). Diódalézeres pozícionálás-támogatás. Nagyon nagy ismétlési pontosság az automatikus élfelismerésnek köszönhetően.
Felhasználás:
- Áruátvételnél, mérőhelyiségben, gyártásánál.
- Univerzálisan használható a rugalmas négy negyedes rávilágításnak és a kompakt mérőszámítógépnek köszönhetően.
- A különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztonságos módon mérhetőek. A dokumentáció szintén lehetséges.
Tartalom:
Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok, tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és kezelési útmutató.
Opcionális tartozék:
Objektív 491912 sz., szoftver opció
491913 sz.
Figyelem:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Figyelem:
Hosszmérési eltérés E
UXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 szerint 1,5 nagyítási tényezőhöz.
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ± 1 K, hőmérséklet gradiens Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve.
Külön ajánlatkérésre a GARANT videó mérőmikroszkópokhoz a következőket kínáljuk:
- Karbantartási szerződés.
- Felállítás, üzembe helyezés és rövid betanítás.
- Munkatársai egyéni képzése.
- Helyszíni kalibrálás.
A műszaki változások, valamint az érintőpanel változtatásának jogát fenntartjuk.