Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mikro endoszkóp, flexibilis 2500 mm

Cikkszám: 492758 2500

Termékadatok

Technikai adatok

Látás iránya 0 fok
Képi nyílásszög 85 fok
Szonda ⌀ 2,4 mm
Munkahossz (objektív nélkül) 2 500 mm
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492758 2500
Gyártó száma MO.242500.0085

Leírás

Kivitel:

Kis átmérőjű és flexibilis, száloptikás felépítésű a legfinomabb munkadarabok méréséhez.
A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Opcionális tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

Figyelem:

A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.