Kivitel:
Univerzális keménységvizsgáló készülék videó mérőrendszerrel. IMPRESSIONS™ v4. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (tehermérő cella, Closed-Loop-System). A beépített 11 megapixeles kamera a zoom funkcióval, autofókusszal és az intelligens képi kiértékeléssel a vizsgált nyomat gyors és pontos felmérést biztosítja. Az IMPRESSIONS™ v4 szoftver automatikusan vezérli a vizsgálati folyamatot és a keménységvizsgálati lenyomat teljesen automatikus képi kiértékelését, valamint a mérési eredmények archiválását nyújtja. Nagy felbontású, állítható magasságú ipari érintőképernyő. A NEXUS 7700G2 egy objektív gyorscsere rendszerrel van felszerelve billenő testhez, amely lehetővé teszi az objektív pár másodperc alatt történő cseréjét.
Felhasználás:
A NEXUS 7700 univerzális keménységvizsgáló készülék a Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell és Knoop szerinti minden keménységvizsgálathoz használható. Ezen felül végezhetőek műanyag keménységvizsgálatok (golyónyomás) ill. HVT és HBT szerinti vizsgálatok.
Szabvány:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Tartalom:
IMPRESSIONS™ v4 vizsgálószoftver, 10-szeres objektív (Fe anyagokhoz), vizsgálóasztal ⌀ 80 mm, 120 fokos Rockwell kúp HRC keménység összehasonlító lappal, 136 fokos Vickers piramis HV 10 keménység összehasonlító lappal (raszterelt), golyótartó 2,5 mm átm., mindegyik ASTM / ISO vizsgálati tanúsítvánnyal. Szállítási csomagolással.
Figyelem:
A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon méréstechnikusához. A vizsgálati erőtől és a várható keménységtől függően további objektívekre lehet szükség. További tartozékok, például motoros XY asztalok külön ajánlatkérésre.