Mobil Leeb keménységmérő SAUTER HN-D.

Cikkszám: HN-D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék, Leeb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Gyártó száma HN-D
L-szám L40250 2152

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes kezelés:: A kompakt kialakítás a hagyományos készülékekhez képest sokkal szélesebb körű használatot tesz lehetővé
  • A mérőműszert egykezes használatra tervezték, így a felhasználó gyorsabban és rugalmasabban dolgozhat
  • Modern {LCD} kijelző: Ipari alkalmazásokra optimalizált: Erős fényerő és háttérvilágítás bekapcsolható, lehetővé téve a leolvasást minden irányból
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°): automatikus kompenzációs funkcióval
  • Belső visszapattanásérzékelő: tartozék (D típus)
  • Mérési érték kijelző: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Keménység összehasonlító blokk: nem tartozék
  • Belső adatmemória: legfeljebb 500 mérési adathoz dátummal és idővel
  • USB PC-s adatkimenet:: könnyen telepíthető minden PC-re
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • A mérőműszert egykezes működtetésre tervezték, így a felhasználó gyorsabban és rugalmasabban dolgozhat
  • Modern LCD kijelző: ipari alkalmazásokhoz optimalizálva: Nagy fényerő és bekapcsolható háttérvilágítás, így minden irányból könnyen leolvasható
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°) az automatikus kompenzációs funkciónak köszönhetően
  • Belső visszarúgásérzékelővel (D típus)
  • Mérési értékek kijelzése: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • A keménység-összehasonlító blokk nem része a szállításnak
  • Belső adatmemória legfeljebb 500 mérési adat tárolására dátummal és idővel
  • USB adatcsatlakozó, beleértve az USB interfész kábelt

Jellemző:

  • Mérési bizonytalanság ± 4 HLD
  • Teljes méretek Sz×D×H 22×35×147 mm
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 16 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 3 óra
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • Nettó súly kb. 0,20 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok