Mobil Leeb keménységmérő SAUTER HMO.

Cikkszám: HMO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék, Leeb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Gyártó száma HMO
L-szám L40250 2119

Leírás

Leírás:

  • Innovatív érintőképernyő
  • Automatikus érzékelőfelismerés: a HMO-hoz csatlakoztatva
  • Mobilitás: a SAUTER HMO a helyhez kötött asztali készülékekhez és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérőhöz képest maximális mobilitást és rugalmasságot biztosít a használat során
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°): automatikus kompenzációs funkcióval
  • USB-csatlakozó: a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz és az akkumulátor feltöltéséhez
  • Keménység-összehasonlító blokk: tartozék
  • Belső adatmemória: legfeljebb 800 mért értékhez
  • Mini statisztika funkció: megjeleníti a mért értéket, az átlagértéket, a maximális és minimális érték különbségét, a dátumot és az időt
  • Mérési érték kijelző:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), szakítószilárdság (MPa)
  • Automatikus egységkonverzió:: A mérési eredmény automatikusan átvált az összes említett keménységi egységre
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • Automatikus érzékelőfelismerés a HMO-hoz csatlakoztatva
  • Mobilitás: A SAUTER HMO. maximális mobilitást és rugalmas használatot biztosít a helyhez kötött asztali műszerekhez és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérő készülékekhez képest
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°) az ütközés irányának az egységen történő meghatározásával
  • USB-csatlakozó a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz és az akkumulátor töltéséhez
  • Keménység-összehasonlító blokk mellékelve
  • Belső adatmemória legfeljebb 500 érték számára
  • Mini statisztika funkció: megjeleníti a mért értéket, az átlagértéket, a maximális és a minimális érték közötti különbséget, a dátumot és az időt
  • Mérési értékek kijelzése: Rockwell (B és C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), szakítószilárdság (MPa)
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: ± 800 HLD-nél (± 6 HLD)
  • Mérési tartomány szakítószilárdság: 375-2639 MPa (acél)
  • Legkisebb vizsgálati súly szilárd alapon: D + DC érzékelő: 2 kg rögzített csatlakozóval Legvékonyabb mérhető anyagvastagság: D + DC érzékelő: 3 mm szilárd alapon lévő csatlakozóval
  • Legvékonyabb mérhető anyagvastagság:

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok