{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leolvasás | 1 HR | |
Kijelzés | analóg mérőóra | |
Vizsgálati eljárás | Rockwell | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Rockwell skálák | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Kezelés | manuális | |
Fő vizsgálati terhelő erő | 60, 100, 150 kg | |
Előzetes vizsgálati terhelő erő | 10 kg | |
Maximális mintaszélesség | 150 mm | |
Maximális mintamagasság | 260 mm | |
Áramellátás | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Hossz | 550 mm | |
Szélesség | 270 mm | |
Magasság | 765 mm | |
Súly | 122 kg | |
Termék fajtája | Keménységmérő készülék |
Cikkszám | 495071 200AR | |
EAN / GTIN | 2050001957252 |