Karos próbapad (csak HDD 100-1.)

Cikkszám: TI-DL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Gyártó száma TI-DL
L-szám L40250 2000

Leírás

Leírás:

  • Műanyagok, bőr stb. Shore-keménységének vizsgálatára alkalmas
  • Üveglemez: Nagy mérési pontosság az üvegből készült alaplemez nagyobb keménységének köszönhetően
  • Mechanikai kialakítás:: Robusztus kialakítás lehetővé teszi a pontos mérési mozgásokat
  • [[3]] Nivellálóberendezés:: Az alaplemez pontos nivellálására, pl. inhomogén teszt tárgyak esetén
  • [[4]] Cserélhető, hosszabb vezetőoszloppal a HD digitális keménységmérőhöz
  • a keménységmérő nem tartozik a szállítási terjedelembe
  • Működés:1. A SAUTER HB vagy HD keménységmérő függő helyzetben van rögzítve2. A vizsgált tárgyat a kerek mérőasztalra kell helyezni, közvetlenül a mérőcsúcs3 alá. A kar lenyomásával a mérősúly elengedésre kerül, amely ezután a mérőhegyet a súlyával együtt a mérendő tárgyba nyomja (vö. táblázat)
  • A mérési eredmény pontossága ezzel a mérőállvánnyal kb. 25%-kal nagyobb, mint a kézi méréssel
  • Üveglemez: Nagy mérési pontosság az üveg alaplemez nagyobb keménységének köszönhetően
  • Mechanikai felépítés: A robusztus kialakítás pontos mérési mozgásokat tesz lehetővé
  • szintezőberendezés: az alaplemez pontos beállításához, pl. inhomogén teszt tárgyak esetén
  • Cserélhető, hosszabb vezetőoszloppal a HD digitális keménységmérőhöz
  • A keménységmérő nem tartozéka a szállításnak

Jellemző:

  • Maximális lökethossz: 15 mm
  • A vizsgálati tárgy maximális magassága 63 mm
  • Vizsgálati asztal ⌀ 75 mm
  • Teljes méretek B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm