HH-334Digitális/órás Durometerhore keménységmérő készülék

Cikkszám: 811-334-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811-334-10
EAN / GTIN 4946368682853
Gyártó száma 811-334-10
L-szám L40950 426

Leírás

Leírás:

Ezek a kompakt Digitális,/analóg durométerek a Shore D skálán különböző anyagok vizsgálatára alkalmasak, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Kemény gumi, kemény műanyag, akrilüveg, polisztirol és merev hőre lágyuló műanyagok, vinil, cellulóz-acetát stb. keménységének vizsgálatára.

Jellemző:

Kijelzés: Kijelző: A mérőműszerek száma: 1,5 mm: Digitális