Digitális Shore-keménységmérő SAUTER HEA 100

Cikkszám: HEA 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HEA 100
EAN / GTIN 4045761274013
Gyártó száma HEA 100

Leírás

Leírás:

Shore-keménységmérő készülék széleskörű funkciókkal
Műanyagok keménységének meghatározásához behúzásméréssel; Shore A: gumi, elasztomerek, neoprén, szilikon, vinil, lágy műanyagok, filc, bőr és hasonló anyagok; Különböző mérési módok: átlagérték, maximális érték, idősor; Határérték riasztási funkció, amely hangjelzést vált ki, ha a megadott határértékeket túllépik vagy nem érik el. Riasztási funkció, amely hangjelzést és vizuális jelzést vált ki, ha a megadott határértékeket túllépik; Munkadarabszám megadható; A mérési idő 0 és 99 másodperc között állítható be; Ajánlott belső összehasonlító mérésekhez; A SAUTER TI-HEA tesztállványra szerelhető a mérési eredmény javítása érdekében; Nagy kijelző háttérvilágítással; Az akkumulátor állapotjelzője; USB-adatcsatlakozó alapfelszereltség; Robusztus hordtáskában szállítva;