Analóg keménységmérő készülék Shore A A

Cikkszám: 495003 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 103,00 € /(db)
  • 108,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Vizsgálati eljárás Shore A
Gyártó jelölése 30 − 100
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495003 A
EAN / GTIN 2050001659620

Leírás

Kivitel:

Shore keménységmérő a keménység Shore A és D szerinti meghatározásához DIN 7619-1 (DIN 53505 helyett) és ASTM D 2240 szerint. Robusztus, kézre álló alumínium ház.

Felhasználás:

Shore A: Lágy gumi, elasztomerek, natúr kaucsuk termékek, öntőgyanta, bőr, neoprén, poliészter, lágy PVC.

Opcionális tartozék:

495016 sz. mérőállvány a tesztblokkok ellenőrzéshez külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek