Analóg Shore-keménységmérő

Cikkszám: HBA 100-0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HBA 100-0
EAN / GTIN 4045761140172
Gyártó száma HBA 100-0
L-szám L40250 2108

Leírás

Leírás:

  • Tipikus alkalmazás: A behatolási mélység mérése (Shore)
  • Különösen belső összehasonlító mérésekhez ajánlott. A szabványos kalibrálások, pl. a DIN 7619-1 szerint, a nagyon szűk szabványos tűréshatárok miatt nem lehetségesek
  • Gumi, elasztomerek, neoprén, szilikon, vinil, lágy műanyagok, filc, bőr és hasonló anyagok
  • Max üzemmód: Csúcsérték kijelzése húzásjelzővel
  • SAUTER TI-AC tesztállványra szerelhető
  • Műanyag dobozban szállítjuk
  • A mérőhegyek nem cserélhetők ki egymással

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 3%-a
  • Teljes méretek B×T×H 115×60×25 mm
  • Nettó súly kb. 0,15 kg
  • Csavar a TI-hez való csavarozáshoz: M7 finom menettel
  • A minta anyagvastagsága min. 4 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok