{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méréstartomány | 40,1 mm - 1 056 mm | |
Belső méréstartomány | 1 mm - 1 016 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Pontosság | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Ismétlési pontosság (2 σ) | 1 µm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Kijelző mérete | 10 coll | |
kijelzés módja | TFT érintőképernyő | |
Alaplap hossza | 1 540 mm | |
Alapelem mélység | 320 mm | |
Magasság | 626 mm | |
Súly | 210 kg | |
Teljesítményfelvétel | 150 W | |
Hálózati feszültség | 100 V - 240 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
Kimeneti feszültség | 24V, 5A | |
Áramellátás | 100 – 240 V | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Beállító készülék |
Cikkszám | 439900 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406206024 |