Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház ⌀: 1/58mm

Cikkszám: 433200 1/58

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 1 mm
Skálaérték 0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,2 mm
Eltérési tartomány fe 5 µm
Teljes eltérési tartomány fges 7 µm
Mérőerő 0,9 N - 1,5 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433200 1/58
Gyártó száma 2109SB-10

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.
Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült.
Nagyon precíz kivitel.
A mérőmű legfontosabb részei drágakő csapágyazásúak.
Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz.
A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.
Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.