{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 100 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mérőerő | 1,8 - 3,8 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 59,5 mm | |
Ház vastagsága | 32,9 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 404300 100 | |
EAN / GTIN | 7640125025323 |