Kivitel:
Univerzálisan használható mérőtapintó USB csatlakozással a könnyebb használat érdekében.
- Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
- Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
- Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
- Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
- Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
- 1 – 4 USB-s mérőtapintó jeleníthető meg a TSIP szoftverrel. Határértékek megadhatóak. Egyszerű +A, -A, +A+B, +A-B funkciók
A Tesa hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.
Előny:
Nem szükséges további interfész az USB-s interfész csatlakoztatásával. A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz.
Felhasználás:
Mérőtapintó teljesen vagy részben automatizált folyamatokhoz.
Tartalom:
Inkluzív TSIP szoftver 1–4 USB-s mérőtapintó megjelenítéséhez.
Opcionális tartozék:
498925 sz. DataDirect vagy
498926 sz. StatExpress szoftver több mint 4 mérőtapintó kezeléséhez.
434719 sz. mérőtapintó interfész.