{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 1 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Eltérési tartomány fe | 10 µm | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Szabad löket | 3,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 55 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432052 1/55 | |
Gyártó száma | 2972TB |