Súlykészlet, fa tok, polírozott rozsdamentes acélból készült

Cikkszám: 304-08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 304-08
EAN / GTIN 4045761002609
Gyártó száma 304-08

Leírás

Jellemző:

  • OIML E1 osztály
  • Névleges érték 1 g - 5 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok