• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Mélységmérő mikrométer készlet 0-100 mm

Cikkszám: 020780 0-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 100 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 020780 0-100
EAN / GTIN 2050002055216