Adatátviteli készülékek 2

Cikkszám: 498904 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Digimatic bemenetek száma 3
Opto-RS csatlakozó bemenet igen
USB kimenetek száma 1
Lábkapcsoló csatlakozó igen
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498904 2
EAN / GTIN 2050001958754

Leírás

Kivitel:

Digimatic adatkimenettel rendelkező mérőkészülékeknek egy PC-hez történő csatlakoztatásához USB csatlakozón keresztül. Az USB kábel áram csatlakoztatásához is használható. Az adatátvitel történhet szoftver vezérléssel, a felületen vagy a mérőkészüléken lévő Data gombbal, valamint opcionálisan lábkapcsolóval. A készülékek későbbi bővítése lehetséges.
Adatátviteli készülék Digimatic és Opto-RS csatlakozós mérőeszközökhöz.

Tartalom:

USB adatkábellel számítógéphez történő csatlakozáshoz.

Opcionális tartozék:

Lábkapcsoló 498903.
498908 sz. adapterkábel az Opto-RS csatlakozós mérőeszközök csatlakoztatásához, RS232-nek PC-hez való csatlakoztatására szolgáló készlet, tápegységgel és csatlakozó kábellel.