Leírás:
A DIN ISO 2768 szabvány szerinti milliméteres és Dugókulcskes beosztással
Felső szélén 1/64, 1/32 és 1/16 Dugókulcskes beosztással, alsó szélén 1/2 mm és 1/1 mm beosztással
Etézett beosztás a tiszta leolvasás érdekében
Balról jobbra olvasás
Flexibilis kialakítás
Rostmentes rugóacél
Matt, tükröződésmentes felület
Méretek: 300 x 18 x 0,5 mm.
Jellemző:
- Kialakítás: Rugalmas kialakítás, felső él 1/64, 1/32 és 1/16 hüvelykes beosztás, alsó él 1/2 mm és 1/1 mm beosztás, maratott beosztás az egyértelmű leolvasás érdekében.
- Teljes szélesség [mm]: 18 mm
- Teljes magasság [mm]: 0,5 mm
- Teljes hossz [inch]: 12
- Teljes hossz [mm]: 300 mm
- Hossz [m]: 300 m
- Anyag: rozsdamentes rugóacél
- Felület: tükröződésmentes, matt kivitel
- 1000 V szigetelt: nincs
- VDE tanúsítás: nincs