Rögzítő / szorító anyag, V-blokk bilinccsel

Cikkszám: 172-378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 172-378
EAN / GTIN 4946368031033
Gyártó száma 172-378
L-szám L40700 257

Leírás

Leírás:

Mérési projektorokhoz és mérési mikroszkópokhoz

Jellemző:

Funkciók: V-blokk bilinccsel
Leírás: Max. Munkadarab mérete: Ø 25 mm Méretek: 90 x 65 x 100 mm Tömeg: 0,8 kg