Mágneses prizma pár 70X55 mm

Cikkszám: 447145 70X55
Ár beállítása 2 Darab (421,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Magassági tűrés páronként 0,02 mm
Tengely ⌀-höz 3 mm - 40 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 70 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 75 mm
Súly / darab 1,8 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447145 70X55
EAN / GTIN 4062406264512

Leírás

Kivitel:

Három mágneses érintkező felület (kis prizma, nagy prizma, felső és alsó oldal egyszerre bekapcsolva). A homlokfelület és az oldalfelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.
A prizmapárt azonos magasságra köszörülték.