Edzett prizmapár, rozsdamentes, konzollal 75x55x55 mm, ø5-50

Cikkszám: 0522207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0522207
EAN / GTIN 4029713056629
Gyártó száma 0522207
L-szám L40510 2301

Leírás

Leírás:

Dupla prizmapár, szorítókonzollal, edzett speciális acélból, méretek 75 x 55 x 55 mm, tengely-Ø 5 - 50 mm, párhuzamosság 0,004 mm, 2 x 90°-os bevágás, dobozban szállítva.