Edzett kettős prizmapár konzollal 5 - 50 mm-es konzolokkal

Cikkszám: 0522102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0522102
EAN / GTIN 4029713214265
Gyártó száma 0522102

Leírás

Leírás:

Dupla prizmapár speciális acélból készült, edzett szorítókonzollal. Síkosság, párhuzamosság és merőlegesség tűrés 0,004 mm. 2 x 90°-os bemetszés párban megmunkálva. Az elülső és az alapfelület szögletes. Méretek 75x55x55mm, 5-50mm átmérőjű tengelyekhez. Csomagolás: kartondoboz