{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szögleolvasás | 10 szögperc | |
Szögpontosság | 10 szögperc | |
Tengely ⌀-höz | 6 mm - 40 mm | |
Minden alkatrész | edzett | |
Hossz | 102 mm | |
Szélesség | 30 mm | |
Súly | 1 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Prizma |
Cikkszám | 447070 102X30 | |
EAN / GTIN | 4067263117858 |