Hegyeskörző állítóívvel, Hossz L: 150mm

Cikkszám: 457700 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyílásméret 190 mm
Szárkeresztmetszet 9×7 mm
Hossz L 150 mm
Termék fajtája Körző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 457700 150
EAN / GTIN 4045197206350
Gyártó száma 457700 150

Leírás

Kivitel:

Erős alak szögletes szárakkal, szerszámacél, kovácsolt és köszörült. Áttűzött csukló szegecselt illesztékkel. Hegy köszörült és edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz