{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Számjegy magassága | 4,5 mm | |
Maximum löket | 500 min-1 | |
Löketkitérés minimum − maximum | 32 fok - 60 fok | |
Hajtótengely ⌀ | 5 mm | |
Szélesség | 70 mm | |
Magasság | 60 mm | |
Hossz | 28 mm | |
Termék fajtája | Löketszámláló |
Cikkszám | 470100 | |
EAN / GTIN | 4045197235046 |