Lakatos lapos derékszög, horganyzott 100X70 mm

Cikkszám: 456000 100X70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hosszú szár hossza 100 mm
Rövid szár hossza 70 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 456000 100X70
EAN / GTIN 4045197662903

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Horganyzott felület. A gerincek és a lapos oldalak simítva.

Felhasználás:

Egyszerű beállítási és előrajzolási munkákhoz lakatosműhelyben, bádogos üzemben stb.
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
    Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz