Fóliaszalag 150×2500 mm 0,005 mm

Cikkszám: 478720 0,005
(71,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±1,5 µm
Fóliahossz 2 500 mm
Fóliaszélesség 150 mm
Alapanyag Rozsdamentes és saválló nemesacél
Vastagság 0,005 mm
Termék fajtája Fóliaszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478720 0,005
EAN / GTIN 4067263105497

Leírás

Kivitel:

Ez a precíziós idomszer-szalag jól letekerhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok blokká kapcsolhatóak össze, helykímélő módon egymásra helyezhetőek és védik az anyagot a szennyeződéstől.
Rozsdamentes − Rozsda és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4301, hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.
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
    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz