Villás idomszer 10 mm

Cikkszám: 484222 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,50 € /(db)
  • 28,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Névleges méret 10 mm
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484222 10
EAN / GTIN 2050001062758

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
ISO a − ZC tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.

Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

Figyelem:

Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (a − zc) és az alap tűrésfokot (6 − 13), pl. 484222 sz. 10f9. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.